Cesto insertable Easy, Tipo: 1

Número de artículo: 082102 1
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
52 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud cesto insertable 175 mm
Anchura cesto insertable 70 mm
Altura cesto insertable 30 mm
Capacidad cesto insertable 1 l
Capacidad de carga máxima 1 kg
Tipo de producto Cesto insertable

Identificación y clasificación

Número de artículo 082102 1
EAN / GTIN 4250004100008
Fabricante/responsable Elma Schmidbauer GmbH, Gottlieb-Daimler-Straße 17, 78224 SINGEN (HOHENTWIEL), Deutschland, www.elma-ultrasonic.com

Descripción

Ejecución:

De acero inoxidable (n.° 1.4301) y con mangos recubiertos de Rilsan.

Idóneo para:

Aparato de limpieza por ultrasonidos n.° 082003 tam. 1.