Aparato de limpieza por ultrasonidos Elmasonic Easy, Tipo: 1

Número de artículo: 082003 1
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
2 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante Elmasonic Easy 1L
Volumen 0,9 l
Longitud aparatos 235 mm
Anchura aparatos 135 mm
Altura del aparato 200 mm
Longitud cesto insertable 155 mm
Anchura cesto insertable 70 mm
Cubeta de limpieza longitud 185 mm
Cubeta de limpieza anchura 80 mm
Cubeta de limpieza altura 55 mm
Capacidad cubeta de limpieza 1 l
Potencia de calefacción 60 W
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Tensión nominal 220 V - 240 V
Consumo de potencia 30 W
Peso 2 kg
Volumen de trabajo recomendado 0,7 l
Tipo de producto Aparato de limpieza por ultrasonidos
Clase de protección IP IP 20

Identificación y clasificación

Número de artículo 082003 1
EAN / GTIN 4250004100626
Fabricante/responsable Elma Schmidbauer GmbH, Gottlieb-Daimler-Straße 17, 78224 SINGEN (HOHENTWIEL), Deutschland, www.elma-ultrasonic.com

Descripción

Ejecución:

Para la eliminación de aceites, grasas, productos de rectificado y de pulido, restos de pintura, fundentes, capas de óxido, carbonización, cascarilla en prácticamente todas las superficies, incluso en zonas de difícil acceso, protegiendo al máximo el material a limpiar. Limpiadores potentes especiales, a utilizar según suciedad y sustancia activa. La pieza a limpiar tiene que estar envuelta por completo de líquido de limpieza.
Potentes y perfectos para principiantes: así son los dispositivos de limpieza por ultrasonidos de la serie Elmasonic Easy.
  • 2 modos de ultrasonidos.
  • La temperatura se puede ajustar en intervalos de 5 °C.
  • Interruptor selector electrónico e indicador LED de todos los estados de funcionamiento.
  • Información acústica y visual del estado de funcionamiento.
  • Depósito de acero inoxidable trefilado.

Función:

IP20: Existe protección contra la penetración de cuerpos extraños de ⌀ < 12 mm, pero se debe evitar el contacto, y además no existe protección contra el agua.

Volumen de suministro:

Sin cesta de inserción.

Nota:

Puede encontrar agentes limpiadores por ultrasonidos y agentes anticorrosivos en los n.° 088015 – n.° 088019.
Encontrará la cesta de inserción adecuada en el n.° 082102, tam. 1 (Elmasonic Easy).