Espejo de control telescópico, Dimensiones del espejo: 14mm

Número de artículo: 081630 14
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
283 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Dimensiones del espejo (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud sin espejo 270 mm - 640 mm
⌀ del espejo 14 mm
Tipo de producto ESPEJO

Identificación y clasificación

Número de artículo 081630 14
EAN / GTIN 2050001671868
Número del fabricante 081630 14
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Espejo con borde metálico, mango cromado.
Con mango telescópico extensible. A prueba de torsión, mango grande y articulación robusta.