Luminaria de trabajo de LED, Tipo: 2

Número de artículo: 081415 2
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
40 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Clase de protección IP: IP 65

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Clase de protección IP IP 65
Zona ATEX ninguno
Tensión nominal 250 V
Rendimiento lumínico 2 W
Corriente de alumbrado 200 lm
Suministro de energía alimentado en la red
Bombilla LED
Color luz blanco frío
Temperatura de color 5.500 K
Altura total 600 mm
⌀ cabezal de lámpara 28 mm
Tipo de fijación Pie magnético
⌀ de pie magnético 66 mm
Peso 760 g
Tipo de producto Lámpara de mesa/lámpara de trabajo

Identificación y clasificación

Número de artículo 081415 2
EAN / GTIN 4260131238086
Número del fabricante 900/44D
Fabricante/responsable Bauer & Böcker GmbH & Co. KG, Lange Straße 19, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.bauer-boecker.de

Descripción

Ejecución:

Lámparas de trabajo de alta potencia, atenuables, duraderas y robustas con eje flexible y potente pie magnético. Conexión a una fuente de alimentación de 24 V o una dirección de máquina de 24 V. Luz LED de alto rendimiento en carcasa de aluminio, blanco frío, aprox.5500 Kelvin.
Foco de haz para luz focalizada.

Función:

IP65: Existe protección contra chorros de agua desde todas las direcciones y protección contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como la protección completa contra el contacto.

Volumen de suministro:

Incluye fuente de alimentación de 250 V.

Nota:

Encontrará abrazaderas de mesa y soportes magnéticos en los n.° 081418/081419.