Hay una alternativa para este artículo

Proyector LED con batería, Consumo de potencia: 20

Número de artículo: 081286 20
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
No disponible
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Consumo de potencia Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Clase de protección IP: IP 65

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Clase de protección IP IP 65
Zona ATEX ninguno
Corriente de alumbrado 1.600 lm
Duración ilumin. 3 h
Suministro de energía a batería
Cantidad de baterías contenidas 1
Tipo batería Ion de litio
Capacidad de la batería 8 Ah
Tensión de batería 7,4 V
Longitud total 202 mm
Anchura total 55 mm
Altura total 202 mm
Peso 1.450 g
Tipo de producto Lámpara de trabajo
Consumo de potencia 20 W

Identificación y clasificación

Número de artículo 081286 20
EAN / GTIN 4045197796295
Número del fabricante 081286 20
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Lámparas de trabajo LED SMD con cristal de opalina para una iluminación homogénea y agradable.
Foco LED resistente con carcasa de aluminio resistente a los golpes y borde protector de goma.
  • Luz suave, sin sombras ni deslumbramiento y con baja generación de calor.
  • Alto rendimiento lumínico, bajo consumo de energía.
  • Homologación para el uso al aire libre y en locales húmedos.

Función:

IP65: Existe protección contra chorros de agua desde todas las direcciones y protección contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como la protección completa contra el contacto.

Volumen de suministro:

Incluye cargador.