Pistola neumática, plástico con tubo de montaje fijo, Longitud del tubo de soplado: 90mm

Número de artículo: 080250 90
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
584 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud del tubo de soplado (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud del tubo de soplado 90 mm
Valor del flujo 500 l/min
Tipo de producto Pistola

Identificación y clasificación

Número de artículo 080250 90
EAN / GTIN 2050000970252
Número del fabricante 302080101
Fabricante/responsable CEJN-Product GmbH, Junkersring 16, 53844 TROISDORF-KRIEGSDORF, Deutschland, www.cejn.de

Descripción

Ejecución:

Pistolas neumáticas con caudal de aire regulable sin escalonamiento, peso reducido, opciones de suspensión flexibles y manejo sencillo.

Aplicación:

Para aumentar la potencia, la rentabilidad y la seguridad de instalaciones de aire comprimido industriales.

Volumen de suministro:

Incluye boquilla insertable de acero n.° 080290 tam. 1/4.

Nota:

La serie CEJN 320 corresponde al estándar europeo 7.6 (⌀ nominal 7,6 mm, perfil europeo) y es compatible con todos los sistemas corrientes.