Pistola de soplado AIR, Tipo: AIR

Número de artículo: 080123 AIR
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
2.637 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Presión de servicio máx. 15 bar
Valor del flujo a 6 bar 330 l/min
Tipo de producto Pistola

Identificación y clasificación

Número de artículo 080123 AIR
EAN / GTIN 4062406270643
Número del fabricante 080123 AIR
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Pistola de soplado de alta calidad para aire comprimido con buen manejo ergonómico, superficie resistente a los arañazos y resistencia a los disolventes para uso universal. Uso sencillo de las boquillas intercambiables. Se desbloquea el cabezal de cierre rápido giratorio, se mantiene en diferentes posiciones de bloqueo.
Pistola de soplado con boquilla de acero intercambiable de 100 mm.

Volumen de suministro:

Pistola de soplado con boquilla de conexión tam. 1/4 pulgada, de acero, con tubo de boquilla intercambiable de 100 mm.

Nota:

Encontrará un soporte de pistola de soplado adecuado en el n.° 080260 tam. H1 y n.° 955750.
Encontrará boquillas individuales en el n.° 080126.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Para uso con aire comprimido.
  • Para el uso industrial y particular.
  • Utilizar solo en estado técnicamente inmejorable y seguro para el funcionamiento.

Utilización indebida
  • No utilizar con líquidos, otros gases ni con botellas de aire comprimido.
  • No realizar modificaciones arbitrarias.
  • No apuntar a personas o animales.
  • No superar la presión de trabajo máxima admisible.
  • No doblar o cargar el tubo flexible.
  • No utilizar en zonas con riesgo de explosión.
  • Evitar la exposición a calor intenso, radiación solar directa, llamas abiertas o líquidos.
  • No es apta para su uso por parte de niños.