Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Amoladora recta neumática, ⌀ de pinza portapieza 6 mm, Tipo: G2440

Número de artículo: 079446 G2440

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Rosca de conexión BSP
Conexión aire comprimido 1/4 pul
Tamaño de tubo flexible recomendado (diámetro interior) 10 mm
Demanda de aire máxima 342 l/min
Denominación del fabricante G2440
Suministro de energía Funcionamiento con aire comprimido
Diámetro de la pinza de sujeción 6 mm
Número de revoluciones máx. 4.300 min-1
Nivel sonoro de funcionamiento 80 dB
Potencia generada 550 W
Tipo de producto lijadora recta
Peso total 0,9 kg

Identificación y clasificación

Número de artículo 079446 G2440
EAN / GTIN 7322590020217
Número del fabricante 8423031220
Fabricante/responsable Atlas Copco Tools Central Europe GmbH, Wetterschacht 9, 45139 Essen, Deutschland, www.atlascopco.de

Descripción

Ejecución:

Modelo potente de marcha lenta, con mango de apoyo. Velocidad máxima 4300 rpm.

Volumen de suministro:

Incluye las boquillas necesarias.

Pieza de repuesto:

Kits de mantenimiento seleccionados (Service-Kits):
se suministran a petición juegos de piezas de recambio para el mantenimiento y revisión preventivos para la mayoría de herramientas neumáticas Atlas Copco.