{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Embalaje | Maleta organizada (L-Boxx) | |
| Denominación del fabricante | MM 700 MAX | |
| Suministro de energía | Funcionamiento con alimentación de red | |
| Portaherramientas | StarlockMax | |
| Número de oscilaciones | 10.000 min-1 - 19.500 min-1 | |
| Amplitud (movimiento de oscilación) | 2 × 2,0 grados | |
| Consumo de potencia | 450 W | |
| Peso | 1,6 kg | |
| Longitud de cable | 5 m | |
| Tipo de producto | Osciladores |
| Número de artículo | 077804 72296863 | |
| EAN / GTIN | 4014586897868 | |
| Número del fabricante | 72296863000 | |
| Fabricante/responsable | C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de |