Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Taladradora manual de corona hueca, Tipo: 72710161

Número de artículo: 075130 72710161

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 075130 72710161
Número del fabricante 72710161000
Fabricante/responsable C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Descripción

Ejecución:

Sistema de corona hueca de metal de 2 marchas guiado a mano para un avance de trabajo hasta 6 veces más rápido en el taladrado de corona hueca.
  • Número de revoluciones regulable electrónicamente en continuo.
  • Asiento para brocas QuickIN PLUS sin herramientas.
  • Uso con una reducida aplicación de fuerza.
  • Trabajo seguro gracias al acoplamiento de resbalamiento de par de giro.
  • Taladrado en acero hasta 80 mm con corona perforadora de MD.
  • Taladrado en acero / aluminio de hasta 25 / 30 mm con taladradora de corona hueca de MD.
  • Asiento para brocas QuickIN PLUS sin herramientas.
Máquina de corona hueca magnética de 1 velocidad, compacta y ligera, con un alto grado de funcionalidad. Gracias al diseño estrecho, la máquina es apropiada para el uso en situaciones de trabajo en espacios restringidos.

Volumen de suministro:

Incluye portabrocas de sujeción rápida ⌀ 3 - 16 mm, empuñadura auxiliar, broca de puntear, aerosol de corte y maleta para herramientas.

Atención:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1172_GB.

Nota:

Encontrará coronas huecas de MD a juego en n.º 075132.
Coronas huecas de MD recubiertas de TiAlN, coronas perforadoras de MD y coronas perforadoras de MD para tubos a petición.