{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión | Fein tipo E 12 V; Fein tipo E 18 V | |
| Denominación del fabricante | ASW 18-6 PC | |
| Construcción del motor | Motor EC sin escobillas | |
| Tipo batería | Ion de litio | |
| Tensión de batería | 12 V; 18 V | |
| Intervalo de par | 1,2 Nm - 6 Nm | |
| Intervalo de revoluciones | 100 min-1 - 1.340 min-1 | |
| Forma constructiva | Destornillador de barra acodada | |
| Peso incluida batería | 1 kg | |
| Cabeza angular compatible | 071133 18020; 21020; 14010 | |
| Suministro de energía | a batería | |
| Tipo de producto | Atornillador |
| Número de artículo | 071120 71126660 | |
| EAN / GTIN | 4014586887920 | |
| Número del fabricante | 71126660000 | |
| Fabricante/responsable | C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de |