• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Láser de línea GLL 3-80, con 4 pilas LR6 de 1,5 V

Número de artículo: 0601063S00
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
Número de artículo 0601063S00
EAN / GTIN 3165140888356
Número del fabricante 0601063S00
Número L L00590 1197

Descripción

Descripción:

  • Láser de línea GLL 3-80
  • El láser de línea GLL 3-80 Professional proporciona aún más visibilidad mediante la proyección de 3 líneas de 360°
  • Gran visibilidad gracias a los diodos de alta potencia
  • Gracias a las líneas de 3 x 360° que emite esta unidad
  • es posible la nivelación horizontal y vertical simultánea en toda la sala y
  • por tanto
  • una gran eficacia de trabajo
  • mientras que la interfaz de usuario intuitiva garantiza un fácil manejo
  • Este láser de línea está diseñado para colgar techos
  • construir suelos
  • instalar ventanas
  • montar estanterías
  • colocar tuberías de desagüe
  • desbastar placas de yeso y colocar baldosas
  • La GLL 3-80 Professional es perfecta para la autonivelación rápida
  • que puede realizarse en superficies no planas hasta +/- 4° en menos de 4 segundos con una excelente precisión de ± 0,3 mm/m*/**
  • La unidad tiene un alcance de hasta 120 m cuando se utiliza con los receptores opcionales LR 6 o LR 7 Professional
  • Este láser de línea es compacto
  • fácil de usar y extremadamente robusto
  • El suministro incluye: 4 pilas LR6 de 1,5 V
  • placa de puntería láser
  • bolsa
  • maletín de trabajo

Característica:

  • Alcance de trabajo con receptor: hasta 120 m
  • Alcance de trabajo sin receptor: hasta 30 m
  • Alcance de trabajo: hasta 30 m
  • Tiempo de funcionamiento, máx.: 4 h en modo de 3 líneas
  • Temperatura de funcionamiento: -10 - 40 °C
  • Color de la línea láser: rojo
  • Peso, aprox. : 0,82 kg
  • Receptores láser compatibles: LR 6 + 7
  • Temperatura de almacenamiento: -20 - 70 °C
  • Diodo láser: línea: 630 - 650 nm, < 10mW
  • Clase de láser: 2
  • Precisión de nivelación: ± 0. 3 mm/m*/** (* para las cuatro intersecciones horizontales, ** más desviación en función del uso)
  • Tiempo de nivelación: 4 s
  • Proyección: 3 x línea de 360°
  • Alcance de autonivelación: ± 4°
  • Rosca del trípode: 1/4″, 5/8″
  • Protección contra polvo y salpicaduras: IP 54
  • Fuente de alimentación: 4 x 1,5-V LR6 (AA)

Volumen de suministro:

  • 4 pilas LR6 de 1,5 V (AA)
  • Placa de puntería láser
  • Bolsa
  • Caja de herramientas

Productos adecuados

Accesorios