Linterna frontal LED con sensor para montaje en casco

Número de artículo: 03.5621
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 03.5621
EAN / GTIN 5708997356210
Número del fabricante 03.5621
Número L L01540 100291
Fabricante/responsable SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 Svendborg, Danmark, www.scangrip.com

Descripción

Descripción:

Linterna frontal LED con sensor para fijar en cascos
HORIZON ha sido especialmente diseñada para fijarse en cascos de seguridad. Ofrece una potente iluminación que mejora la visibilidad y la seguridad.
Su diseño ligero y resistente la convierte en una linterna indispensable para los trabajadores que deben llevar casco de seguridad en diversos sectores.

HORIZON tiene dos funciones de iluminación diferentes. Un haz amplio ilumina toda la zona de trabajo, mientras que un haz estrecho es ideal para inspecciones o iluminación a larga distancia. Esta linterna frontal también tiene un sensor sin contacto que te permite encender y apagar fácilmente la linterna con solo pasar la mano por delante. Esta función le permite encender la lámpara incluso con guantes gruesos y evita tener que tocar el botón de encendido con las manos, que a veces están sucias. Para evitar que se active accidentalmente, el sensor requiere un doble movimiento para activarse. El cabezal de la linterna es orientable y se puede ajustar para obtener el mejor ángulo de iluminación posible durante el trabajo.

Lámpara de trabajo LED diseñada para todos los cascos de seguridad
HORIZON viene con una batería recargable USB-C, que ofrece una solución de recarga inteligente y eficaz. Retira fácilmente la batería vacía, recárgala a través de USB-C y sigue trabajando sin interrupciones con una nueva batería completamente cargada. HORIZON también se puede recargar directamente con el cable de carga incluido, lo que te ofrece una gran flexibilidad en función de tus preferencias personales o las situaciones de trabajo.

HORIZON se fija fácilmente a tu casco de seguridad gracias a la función SMART SAFE ATTACHMENT, que utiliza las bases de montaje adhesivas incluidas. Con su diseño elegante y compacto, la linterna HORIZON es una opción de iluminación versátil que se adapta perfectamente a todos los estilos de cascos de seguridad.
1 batería USB-C 18650 incluida.

¿Por qué elegir HORIZON?
Linterna frontal LED con sensor que se fija al casco para una iluminación potente
2 funciones de iluminación diferentes: haz de luz amplio o haz de luz concentrado en función de las tareas a realizar
Incluye una batería USB-C recargable, que ofrece una solución de recarga inteligente y eficaz
Se fija al casco de seguridad gracias al sistema SMART SAFE ATTACHMENT con las bases adhesivas incluidas.

Característica:

  • Tipo de batería: USB-C BATTERY 18650 (item no 03.5959) - Li-ion
  • Fuente de energía: Rechargeable Battery
  • Tensión de la batería: 3.65
  • Capacidad de la batería: 2600
  • Cable: 1m USB charging cable
  • Temperatura de carga C: +5 to +40 °C
  • Temperatura de carga F: +41 to +104 °F
  • Consumo máximo: 2.1
  • Salida de luz regulable Principal: 2 steps
  • Fuente de luz principal: COB LED
  • Ángulo del haz Principal: 100°
  • CRI Principal: Ra > 80
  • Flujo luminoso Min Main: 50
  • Flujo luminoso Max Principal: 100
  • Protección contra impactos: IK07
  • Protección contra la penetración: IP54
  • Servicio brusco: Yes
  • Temperatura de funcionamiento C.: -10 to +40 °C
  • Temperatura de funcionamiento F.: +14 to +104 °F

Volumen de suministro:

Linterna frontal, 1 batería USB-C 18650 (n.º de artículo 03.5959), cable de carga, 3 bases adhesivas de montaje, manual.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra