• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
HCT Windows App

Hoffmann Group Connected Tools – Windows App

Digitalice los procesos de medición y documéntelos automáticamente

¿Desea organizar los flujos de trabajo de forma más eficaz e integrarlos mejor en su proceso de producción? ¿Busca una solución funcional y flexible orientada al trabajador para su producción?¿Desea automatizar su proceso de documentación y presentar los datos de manera organizada? Tenemos la solución perfecta para todos sus requisitos: HCT Windows App.

Es muy sencillo: adquiera el emisor de radio HCT (498999 stick) en la eShop, descargue el software desde esta página, instálelo en un dispositivo Windows y empiece a utilizar sus herramientas HCT. Puede averiguar qué herramientas HCT son compatibles con la aplicación HCT Windows en esta descripción general.

La aplicación HCT Windows le brinda muchas ventajas

Conectar las herramientas entre sí y transmitir los datos sin cable

Conexíon fácil y segura entre la aplicación y herramientas de medición via Bluetooth® – libertad de movimiento sin molestos cables.

Gestión central de los casos de medición

Las herramientas y los casos de medición pueden configurarse de forma centralizada y luego transferirse sencillamente a la producción.

Cree y personalice fácilmente sus propios flujos de trabajo

Los flujos de trabajo pueden crearse fácilmente y personalizarse con flexibilidad. No se requieren servicios adicionales ni tampoco la formación especial.

Documentación automatizada y sin errores de los datos de medición

Todos los datos de medición se documentan de forma fiable y pueden recuperarse en cualquier momento. La transmisión automatizada evita errores y todas las mediciones pueden rastrearse en cualquier momento.

Descargar la aplicación HCT Windows

Version: 2.7.5
Languages: de, en, fr, it, sk, es, pt, da
Size: 8 MB
Date published: 20.11.2023
Windows operating system: Windows 10 or higher
General terms and conditions and terms of use

Release Notes

The following changes, improvements and bug fixes have been implemented in this software version:

Version 2.7.5

  • Bugfix Crash if HCT-MM is in CAL-state

Version 2.7.4

  • Bugfixing
  • Additional Working Plan Steps:
    • Manual Input of measurement results
    • User query to confirm the measurement result
    • Set to preset for length measurement devices
    • Programming effective length for torque wrenches when changing ratches
  • Attributive Query is shown in working plan collumn
  • Work plan can be selected and activated by scanning a barcode
  • Extension of reporting

Version 2.6.10

  • Bug fixes
  • Improvement of layout and validations

Version 2.6.3

  • Bug fixes

Version 2.6.1

  • Integration of hand measuring equipment and torque tester
  • Improved device and station management
  • Improved measurement case management
  • It is possible to insert manual steps and attribute characteristics in working plan
  • Group measurement via external triggers (e.g. Footswitch)

Otras descargas

Guía del usuario

Guía del usuario para la aplicación HCT Windows

.NET Desktop Runtime

Paquete Microsoft Software (obligartorio)

Null-Modem Emulator

Para la conexión a un sistema de terceros (opcional)

Firmware-Updates

Encuentre aquí la versión de firmware adecuada para su producto HCT.

Operating instructions

HCT Windows app Manual

.NET Desktop Runtime

Microsoft software package (required)

Null modem emulator

For connection to a third-party system (optional)

Firmware-Updates

Find the correct firmware version for your HCT product here.

Para cada uno la solución adecuada

Leiter Arbeitsvorbereitung

Andreas, Leiter Arbeitsvorbereitung

Una solución perfecta para la digitalización de nuestra línea de producción.

Buscábamos una solución funcional y flexible para digitalizar una pequeña línea de producción. Muchas soluciones eran demasiado complejas para este fin y requerían una inversión elevada. Encontramos la solución perfecta con la aplicación HCT Windows. Ahora puedo crear y personalizar fácilmente los flujos de trabajo. Los ajustes se transfieren de forma fiable a la herramienta y el operario puede utilizarlos.

Monteur

Marco, Monteur

Gracias a HCT, trabajo de forma más eficiente y con menos errores que antes.

Todos los ajustes están preprogramados en el molde y el software simplemente me guía por los pasos de montaje. Esto significa que no olvido ni un solo paso y que termino antes. Además, ya no tengo que documentar a mano los valores medidos y, por tanto, dispongo de más tiempo para mis tareas de medición.

Qualitätssicherung

Verena, Qualitätssicherung

La documentación automatizada registra nuestros datos de medición de forma segura y trazable.

La transferencia manual de datos a menudo daba lugar a errores y era necesario realizar costosos reprocesados. Ahora, los datos de medición se documentan directamente desde la herramienta de forma completa, fiable y verificable. Se evita la manipulación de datos. Como resultado, ahora podemos suministrar a nuestros clientes productos trazables y de alta calidad.

Funciones modernas que optimizan su proceso de producción

  • Orientación para los trabajadores – apoyo visual con imágenes para cada caso de atornillado.
  • Protección mediante contraseña para impedir el acceso no autorizado.
  • Conexión a CAQ (Protocolos MUX50, DMX16)
  • Almacenamiento de los archivos .csv o .dfq en una carpeta local
  • El número de serie de la herramienta se vincula directa y automáticamente al valor medido correspondiente
  • Se pueden conectar hasta 16 herramientas HCT simultáneamente a un PC/portátil por dongle
  • Es posible planificar el proceso a través de la app (no es necesario crear trampas para tornillos en la herramienta gracias a la interfaz bidireccional)

Preguntas más frecuentes

  • ¿Qué versión de firmware necesita mi herramienta para utilizar la aplicación HCT Windows?

    Llave dinamométrica electrónica GARANT 655010: Versión firmware: 3.31; Versión BLE: 0.89

    Llave dinamométrica electrónica HOLEX 655025: Versión firmware : 1.1.5; Versión BLE: 1.2.22

    Aquí encontrará las últimas versiones de firmware para sus herramientas HCT.

  • ¿Qué versión de Windows se requiere?

    Windows 10 o posterior

  • ¿Cuál es la distancia máxima entre el ordenador y el dispositivo de medición?

    En un entorno industrial: aprox. 15 m

  • ¿Cómo conecto la aplicación HCT Windows a mi software CAQ?

    La aplicación HCT Windows permite la transferencia de datos a sistemas CAQ a través de puertos COM. Recomendamos el uso de puertos COM virtuales como los proporcionados por el emulador de módem nulo de com0com (el enlace se encuentra en la descarga anterior). Los valores medidos pueden enviarse utilizando el protocolo MUX50 o DMX16. Si no es posible instalar un software de módem nulo adecuado, se puede utilizar un módem nulo de hardware. En este caso, póngase en contacto con nuestro equipo de asistencia, que podrá ofrecerle un dispositivo adecuado.

  • ¿Cómo desinstalo el software HCT WIN?

    Según el proceso estándar de desinstalación de Windows

¿Desea asesoramiento sobre el HCT?

Póngase en contacto con nuestros expertos en HCT en cualquier momento. Estaremos encantados de asesorarle sobre la aplicación HCT Windows o sobre el tema de las herramientas conectadas en general.

Ponerse en contacto por correo electrónico

Quizás le interesa

Hoffmann Group Connected Tools

Obtenga más información sobre las ventajas y funcionalidades de las herramientas conectadas de Hoffmann Group.

HCT Mobile App

Aplicación HCT Mobile

Aquí encontrará toda la información sobre la aplicación móvil HCT para sistemas Apple y Android.

Brecht V-MUX

Descúbrelo todo sobre la solución inalámbrica Brecht V-MUX.

Compra directa

Inicia sesión en tu cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra