tipos-de-acero

Tipos de acero: diferentes opciones para cada tipo de aplicación

El acero es uno de los materiales más utilizados en la industria debido a su versatilidad, resistencia y propiedades mecánicas. Entender los diferentes tipos de acero es esencial para seleccionar el adecuado en función del tipo de aplicación: según su contenido en carbono, su composición química, su tratamiento térmico o el tipo de aplicación al que se vaya a someter el material. A continuación se detallan cada uno de ellos:

1. El contenido en carbono afecta significativamente a las propiedades mecánicas y a la soldabilidad del acero. En este sentido, podemos diferenciar tres tipos de acero:
  • Aceros bajos en carbono (contienen menos del 0,3%): se caracterizan por ser suaves, dúctiles y fácilmente soldables. Ideales para estructuras y chapas.
  • Aceros de medio carbono (con un contenido entre 0,3%-0,6%): mayor resistencia y dureza que los anteriores, adecuados para piezas mecánicas y ejes.
  • Aceros altos en carbono (contienen más del 0,6%): son extremadamente duros y resistentes al desgaste y se utilizan en herramientas y cuchillas.
2. Cuando hablamos de composición química del acero, hay que tener en cuenta la inclusión de elementos de aleación que definen sus propiedades específicas.
  • Aceros al carbono: compuestos principalmente de hierro y carbono. Son económicos y ampliamente utilizados en el sector de la construcción.
  • Aceros aleados: contienen elementos adicionales como cromo, níquel o molibdeno para mejorar la resistencia al desgaste y a la corrosión, así como la dureza de los mismos.
  • Aceros inoxidables: con un mínimo del 10,5% de cromo, destacan por su resistencia a la corrosión. Este tipo de acero es muy común en sectores como el alimentario y médico.
  • Aceros para herramientas: contienen tungsteno, molibdeno o vanadio, lo que les aporta alta dureza y resistencia al calor.
3. Los tratamientos térmicos modifican las propiedades del acero, adaptándolo a necesidades específicas.
  • Aceros recocidos: dúctiles y maleables, adecuados para procesos de conformado.
  • Aceros templados y revenidos: alta dureza y resistencia, ideales para componentes sometidos a esfuerzos mecánicos.
  • Aceros normalizados: cuentan con una estructura uniforme y mejor resistencia, perfectos para piezas estructurales.
4. Según el tipo de aplicación existen tres tipos de aceros que son muy útiles en el entorno industrial:
  • Aceros estructurales: indicados para edificaciones y puentes, con excelente resistencia mecánica.
  • Aceros para herramientas: diseñados para cortar, moldear o perforar materiales, gracias a su dureza y resistencia al calor.
  • Aceros de alta resistencia y baja aleación (HSLA): ideales para aplicaciones automovilísticas y de ingeniería, donde se requiere ligereza y resistencia.

Propiedades del acero que determinan su rendimiento

propiedades-acero

Aunque existe una amplia variedad de tipos de acero, cada uno de ellos cuenta con unas características y propiedades únicas que determinan su rendimiento en diferentes aplicaciones. Algunas de las más destacadas incluyen:

  • La resistencia mecánica es una de las propiedades más importantes del acero y está ligada al contenido de carbono y tratamientos térmicos a los que se ha sometido el material. A mayor concentración de carbono, mayor resistencia mecánica. Por su parte, los aceros templados alcanzan niveles superiores de resistencia y dureza, ideales para soportar altas tensiones.
  • La resistencia a la corrosión es un aspecto fundamental para garantizar la durabilidad en entornos donde el material queda expuesto a condiciones climatológicas extremas o a la humedad. Los aceros inoxidables y aquellos que incorporan una aleación con níquel o molibdeno son resistentes a la corrosión.
  • La ductilidad y maleabilidad del acero es una propiedad fundamental para poder deformar el material sin llegar a romperse, ideal para procesos de fabricación como el laminado, el forjado o el estampado. Estas características son propias de los aceros con bajo contenido en carbono o recocidos.
  • La resistencia al desgaste es fundamental para el tipo de acero que está en contacto repetidamente con otros materiales o sometidos a fricción. Los aceros con alto contenido en carbono y con aleación de tungsteno o cromo cuentan con alta resistencia al desgaste.
  • La soldabilidad del acero está ligada a la composición química del material y es un aspecto a tener en cuenta en aplicaciones de tipo estructural.

Asesoramiento técnico personalizado

En Hoffmann contamos con un equipo de profesionales cualificados para ofrecerte el mejor servicio personalizado en todo lo que necesites: desde una consulta rápida hasta un seguimiento más detallado. Igualmente, en nuestro apartado de formación podrás encontrar una amplia selección de guías online adaptadas a todos los tipos de aplicación. En este sentido, disponemos de información detallada sobre el tratamiento del acero de construcción para procesos de mecanizado y especificaciones del acero inoxidable. Metales fundamentales en cualquier proceso de aplicación industrial.

Guías técnicas descargables

Iniciar sesión

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra