• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

TYROLIT Rectificado en plano pendular, cerámico convencional 300 x 50 x 76,2 mm SD78A 801 II8P VB3 F

Número de artículo: 311791
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
Tipo de producto Muela abrasiva plana

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 311791
EAN / GTIN 9003173117910
Número del fabricante 311791
Número L L50140 733

Descripción

Descripción:

Esta muela de rectificado de vaivén se puede utilizar universalmente en todos los aceros de alta aleación y aceros rápidos. Esto se consigue utilizando corindones especiales y mezclas con corindones sinterizados combinados con sistemas de aglomerante especiales.
Es posible obtener rendimientos de arranque máximos con mezclas de corindón sinterizados tales como 454A. La siguiente línea de calidad máxima es la muela de aglomerado con resina sintética VIB STAR CBN de TYROLIT.

Característica:

Especificación: 97A801H8AV237
Dimensión: DxTxH
Dimensiones: 300x50x76.2
Clase E: 21011311
UNSPSC: 31191506
Abrasivo: corindón especial
Grano: 80
Forma: recta
Especificación: SD78A 801 II8P VB3 F
Tamaño de grano: 80
Dimensiones (prof. x prof. x alt.): 300 x 50 x 76,2
Vs / máx: 35
Peso bruto: 6.339 kg
Peso neto: 6,088 kg
Idoneidad del material: HSS;Acero
Peso neto: 6,088 kg
Idoneidad del material: Acero rápido, templado;HSS;INOX;Un-/Nl.St., templado

Ventaja:

Buen rendimiento de arranque de material
Uso universal
Alta eficiencia económica

Material:

acero de alta aleación templado
HSS
acero inoxidable
Aceros templados sin alear y de baja aleación