• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

TYROLIT Rectificado en plano pendular, cerámico convencional 200 x 25 x 76,2 mm SD83A 601 II7P VK8 F

Número de artículo: 162057
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
Tipo de producto Muela abrasiva plana

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 162057
EAN / GTIN 9003171620573
Número del fabricante 162057

Descripción

Descripción:

Esta muela de rectificado de vaivén se puede utilizar universalmente en todos los aceros de alta aleación y aceros rápidos. Esto se consigue utilizando corindones especiales y mezclas con corindones sinterizados combinados con sistemas de aglomerante especiales.
Es posible obtener rendimientos de arranque máximos con mezclas de corindón sinterizados tales como 454A. La siguiente línea de calidad máxima es la muela de aglomerado con resina sintética VIB STAR CBN de TYROLIT.

Característica:

Especificación: 454A601J10V3
Medida: DxTxH
Dimensión: 200x25x76,2
Abrasivos: Mezcla de óxido de aluminio sinterizado y óxido de aluminio blanco
Grano: 60
Forma: diseño recto

Ventaja:

Buen rendimiento de arranque de material
Uso universal
Alta eficiencia económica

Material:

Acero de alta aleación templado
HSS
Acero inoxidable
Acero no aleado y de baja aleación templado