• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

TYROLIT Rectificado cilíndrico de exteriores, cerámico convencional 400 x 40 x 127 mm SD33A 120 JJ8P VK8 /50

Número de artículo: 119385
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
Tipo de producto Muelas abrasivas para cilindrado exterior

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 119385
EAN / GTIN 9003171193855
Número del fabricante 119385
Número L L50140 756

Descripción

Descripción:

La molienda cilíndrica externa es uno de los procesos de molienda más utilizados en muchas industrias. Por ejemplo, en la industria automotriz, los árboles de levas, los ejes cigüeñal y los ejes de engranajes se fabrican para satisfacer las más altas demandas y requisitos. Uso de corindón fino especialmente para aceros no aleados y de baja aleación. La dureza y la estructura del disco son relevantes para el éxito de la molienda y se adaptan óptimamente para su uso en aceros no aleados y de baja aleación. También disponibles en nuestra gama son discos para la rectificación inclinada del surco.

Característica:

  • Forma: Recta
  • Tamaño del grano: 120
  • Vs /max: 50 m/s..
  • Especificación: SD33A 120 JJ8P VK8 /50
  • Dimensión (D x D x H): 400 x 40 x 127 mm
  • Diámetro: 400 mm
  • Grosor: 40 mm
  • Agujero: 127 mm
  • Idoneidad material: Acero

Ventaja:

  • El groove oblicuo es posible
  • Aumento de la esperanza de vida
  • Aumento de durabilidad/duración/vida útil

Aplicación:

  • Especialmente para el pulido cilíndrico externo de aceros no aleados y de baja aleación

Material:

Hierro fundido
Acero de alta aleación templado
Acero de alta aleación no templado
HSS
Acero no aleado y de baja aleación templado