• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Rectificado cilíndrico de exteriores, cerámico convencional 500 x 80 x 203,2 mm 97A802J5AV237 /50

Número de artículo: 664588
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
Tipo de producto Muelas abrasivas para cilindrado exterior

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 664588
EAN / GTIN 9003176645885
Número del fabricante 664588

Descripción

Descripción:

Con estos discos garantizamos una selección específica de cordones de alto rendimiento en combinación con sistemas de fijación especiales. De esta manera, aseguramos un inserto universal en todos los aceros de alta aleación y HSS. Con una mezcla de corindón sinterizado como 454A, es posible lograr el máximo rendimiento de corte con discos cerámicos unidos. Un mayor rendimiento solo se puede lograr con herramientas CBN unidas a resina como la VIB STAR.

Característica:

  • Forma: Recta
  • Tamaño del grano: 80
  • Vs /max: 50 m/s..
  • Especificación: 97A802J5AV237 /50
  • Dimensión (D x D x H): 500 x 80 x 203,2 mm
  • Diámetro: 500 mm
  • Grosor: 80 mm
  • Agujero: 203,2 mm
  • Idoneidad material: Acero, HSS

Ventaja:

  • Aplicación universal
  • Tierra más fría
  • Rentabilidad elevada

Aplicación:

  • Para el inserto universal en aceros de alta aleación y HSS