• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

TYROLIT Bandas SCM PREMIUM*** 90 x 395 mm SCM A MUY FINO FLEX

Número de artículo: 34206206
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 5 Piezas
  • Pasos del pedido: 5 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Cinta abrasiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 34206206
EAN / GTIN 9003172001623
Número del fabricante 34206206

Descripción

Descripción:

Con las bandas de la gama TYROLIT SCM, TYROLIT avanza un paso más hacia la eficiencia económica. El tiempo de mecanizado de la pieza de trabajo puede reducirse ahora en gran medida. Su principal argumento, por lo tanto, es el ahorro de entre uno y tres pasos de trabajo.
Gracias a la rapidez y al elevado rendimiento de arranque de material, es posible llevar a cabo aplicaciones tales como la reducción de la aspereza superficial, la eliminación de la decoloración, el suavizado de superficies y la limpieza de cordones de soldadura. Además, la gama TYROLIT SCM ofrece los mejores resultados en cuanto a duración.

Característica:

Código EAN: 9003172001623
Código EAN del embalaje: 9009010049475
Grupo de productos: SSYV802
Clase E: 21011318
UNSPSC: 31191500
Número del arancel aduanero: 68053000
País de origen: IT
Forma: CINTURÓN VL
Especificación: SCM A VERY FINE FLEX
Granulometría: 60
Espesor: 90 mm
Diámetro: 395 mm
Peso bruto: 0,047 kg
Peso neto: 0,047 kg
Peso bruto: 0,050 kg
Peso neto: 0,050 kg
Idoneidad del material: Alu; INOX; PVC; acero; capa de gel; madera; materiales compuestos
Línea de producto: Premium

Ventaja:

Rentabilidad extraordinaria gracias al máximo rendimiento de arranque con poco tiempo de mecanización de la pieza de trabajo
La estructura robusta de las bandas garantiza la máxima duración
Amplio surtido

Aplicación:

Grano “GRUESO“ para limpiar, desoxidar, eliminar recubrimientos y aplicar “acabado final“
Grano “MEDIO“ para limpiar materiales ligeros, rebarbar y aplicar “acabado final“
Grano “MUY FINO“ para la última pasada

Idóneo para:

Para la reducción de rugosidades, el suavizado de superficies y la limpieza y arranque de cordones de soldadura con rectificadoras con banda portátiles