• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Mordaza central sistema LANG 80

Número de artículo: 363042 80
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
185 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura de bocas b 80 mm
Altura de bocas C 28 mm
Longitud de mordazas l 23 mm
Adecuado para el código de color Xtric 80
Tipo de producto Mordazas para tornillos de banco

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 363042 80
EAN / GTIN 4062406221461

Descripción

Ejecución:

Se necesita estampado previo del contorno del diente. Con nivel de agarre de 3 mm y superficie de apriete lisa.

Idóneo para:

Cojinete de husillo completo n.° 363008.

Nota:

¡No utilizable en el tamaño 50, así como los tipos Xtric XS y XSP!

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript