• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Prolongación de metal duro integral para fresa atornilladora ⌀ d = 12 mm M6X70

Número de artículo: 301381 M6X70
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
26 piezas en stock
  • Refrigeración interior: sí
  • Oscilación: amortiguado

Detalles de producto

Datos técnicos

Rosca M M6
⌀ del mango d 12 mm
Refrigeración interior
Oscilación amortiguado
⌀ exterior D 9,8 mm
⌀ de la perforación D1 6,5 mm
Longitud total Ltot 70 mm
Longitud útil L1 20 mm
Tipo de producto Anillo patrón

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 301381 M6X70
EAN / GTIN 4062406786052

Descripción

Ejecución:

Prolongación de metal duro integral con propiedades de amortiguación de vibraciones, tolerancia de mango h6, modelo largo y delgado.

Aplicación:

Especialmente adecuado para el uso en conos de contracción térmica. Combinación perfecta de las prolongaciones de acero estándar y las prolongaciones Densimet®.