• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Soporte expansible hidráulico ⌀ del mango 40 mm 16 mm

Número de artículo: 319752 16
Descuento
323,75 €
Precio válido hasta 26 may 2024
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
14 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de sujeción D1 16 mm
Longitud de voladizo medida A 19,5 mm
⌀ D2 46 mm
⌀ D3 40 mm
Longitud útil L1 69 mm
Anchura B 56 mm
Rosca M M22×1
Tipo de producto Cono de expansión hidráulica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 319752 16
EAN / GTIN 4062406254537

Descripción

Ejecución:

Puenteado de sujeción único en su género, sujeta mangos h6 y h7. Grabado frontal y tornillo de alineación en el soporte para una orientación sencilla e inequívoca de la barra de mandrinar. Incluye tornillo de ajuste longitudinal. Apropiado para refrigeración interior.
Uso flexible en cualquier tipo de revólver.

Ventaja:

  • Propiedades de amortiguación ideales para conseguir superficies de pieza óptimas y aumento de duración óptimo.
  • Manejo rápido y sencillo.
  • Uso flexible de casquillos intermedios.
  • Centrado perfecto.

Aplicación:

Para taladrar, escariar, avellanar, y también para utilizar barras de mandrinar.