• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Muela abrasiva con adher. (CER) Hookit 775L Sin perforar 80

Número de artículo: 567793 80
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    1,12 € / Unidad
  • de 50Unidad
    0,93 € / Unidad
a petición
En stock
4.117 piezas en stock
  • Símbolo de medio abrasivo: Cerámica
  • Proporción de hierro, azufre y cloro: < 0,1
  • Velocidad circunf. máxima: 40

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie 775L
Medio abrasivo Cubitron™ II
Símbolo de medio abrasivo Cerámica
Tamaño de grano 80
Proporción de hierro, azufre y cloro < 0,1 %
⌀ de muela 150 mm
Velocidad circunf. máxima 40 m/s
Tipo de producto Muela abrasiva con Cierre por adherencia

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 567793 80
EAN / GTIN 50051125868209
Número del fabricante 7100046327

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Acero < 900 N/mm²
 
Acero < 1400 N/mm²
 
Acero < 55 HRC
 
Acero < 60 HRC
 
Acero < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 
Plástico, PRFV
 
Madera
 
Barnices
 
Uni
 
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Con un soporte de película estable. El recubrimiento repelente al polvo previene el embotamiento prematuro.

Ventaja:

  • Dibujo de rectificado más uniforme mediante el excelente apoyo del grano.
  • Resistencia al desgaste mejorada durante el esfuerzo de los cantos.

Aplicación:

Grano abrasivo de corindón de alta calidad (A), universalmente aplicable para rectificado grueso, intermedio y fino.
Gran abrasivo de precisión Cubitron™ II ideal para grandes superficies (mecanizado de chapa) gracias a la abrasión más rápida y al acabado más uniforme de la superficie.
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
    Tamaño de grano precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra