{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Série | 775L | |
| Sommaire | 1 pc. | |
| Type | forme plate | |
| Diamètre | 150 mm | |
| Machine motrice | ponceuse excentrique | |
| Porte-outils | fermeture auto-agrippante | |
| Degré de finesse | type grossier | |
| Vitesse de rotation max. | 40 m/s | |
| Support | film | |
| Liant | résine et résine synthétique | |
| Unité contenance | pièce | |
| Type de produit | disques abrasifs à fermeture auto-agrippante | |
| Abrasif | grain de céramique (CER) | |
| Granulométrie (mesh) | 80 mesh | |
| Pour matériau | bois; plastiques; acier | |
| Groupe de matières | multiMaterial | |
| Caractéristiques | avec aspiration des poussières | |
| Teneur en fer, en soufre et en chlore max. | 0,1 % | |
| Désignation du grain 3M | Cubitron II |
| Référence article | 567793 80 | |
| EAN / GTIN | 50051125868209 | |
| Réf. fabricant | 7100046327 | |
| Fabricant/personne responsable | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |