{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Contenido | 1 ud. | |
| Forma | Forma plana | |
| Diámetro | 150 mm | |
| Máquina de accionamiento | Lijadora excéntrica | |
| Asiento | Sujeción de cierre por adherencia | |
| Grado de finura | basto/a | |
| Velocidad circunferencial máx. | 40 m/s | |
| Soporte del abrasivo | Película | |
| Ligadura | Resina y resina sintética | |
| Serie | 775L | |
| Unidad contenido | unidad | |
| Tipo de producto | Muela abrasiva con adherencia | |
| Abrasivos | Grano de cerámica (CER) | |
| Tamaño de grano (malla) | 80 malla | |
| Para material | madera; Plásticos; acero | |
| Grupo de material | MultiMaterial | |
| Características | Con aspiración de polvo | |
| Proporción máx. de hierro, azufre y cloro | 0,1 % | |
| Denominación del grano 3M | Cubitron II |
| Número de artículo | 567793 80 | |
| EAN / GTIN | 50051125868209 | |
| Número del fabricante | 7100046327 | |
| Fabricante/responsable | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |