• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Muela abrasiva con adher. (CER) Hookit 775L Sin perforar, ⌀ 150 mm, Tamaño de grano: 400

Número de artículo: 567793 400
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 unidad(es)
    1,30 € / 1 unidad
  • Precio unitario comprando 50 unidades(es)
    1,08 € / 1 unidad
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
1.425 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de grano Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Contenido 1 ud.
Forma Forma plana
Diámetro 150 mm
Máquina de accionamiento Lijadora excéntrica
Asiento Sujeción de cierre por adherencia
Grado de finura muy fino/a
Velocidad circunferencial máx. 40 m/s
Soporte del abrasivo Película
Ligadura Resina y resina sintética
Serie 775L
Unidad contenido unidad
Tipo de producto Muela abrasiva con adherencia
Abrasivos Grano de cerámica (CER)
Tamaño de grano (malla) 400 malla
Para material madera; Plásticos; acero
Grupo de material MultiMaterial
Características Con aspiración de polvo
Proporción máx. de hierro, azufre y cloro 0,1 %
Denominación del grano 3M Cubitron II

Identificación y clasificación

Número de artículo 567793 400
EAN / GTIN 638060050569
Número del fabricante 7100145469
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Træ
 
Lak
 
Uni
 
våd, maksimal
 
tør
 

Descripción

Ejecución:

Con un soporte de película estable. El recubrimiento repelente al polvo previene el embotamiento prematuro.

Ventaja:

  • Dibujo de rectificado más uniforme mediante el excelente apoyo del grano.
  • Resistencia al desgaste mejorada durante el esfuerzo de los cantos.

Aplicación:

Grano abrasivo de corindón de alta calidad (A), universalmente aplicable para rectificado grueso, intermedio y fino.
Gran abrasivo de precisión Cubitron™ II ideal para grandes superficies (mecanizado de chapa) gracias a la abrasión más rápida y al acabado más uniforme de la superficie.