Ejecución:
Color de producto: Negro
Soporte de aluminio
Longitud total: 150 mm
Anchura total: 50.8 mm// 50.8
No funciona por sí mismo en
Descripción:
el afilador de diamante flexible 3M™ 6220J es un diamante flexible de ligante metálico pegado a una base de aluminio. Nuestras piedras de amolar 6220J presentan un patrón de puntos abierto que proporciona durabilidad y prolonga la vida útil del producto, al tiempo que permite trabajar con contornos.
Característica:
El patrón de puntos abierto proporciona durabilidad y prolonga su vida útil, al tiempo que permite trabajar con contornos.
Permite obtener un corte agresivo y reducir el embozo.
Disponible en los granos M40, M74 y M125.
Amortiguadores de plástico pegados traseros DW62, DW83
Afilado sencillo
Corte preciso de herramientas
Extracción segura
Resultado de molienda coordinado
Superficie metálica plana
Sin deslizamiento sobre una superficie lisa
Eliminación precisa
Nota:
Para las más altas exigencias de calidad superficial, manteniendo un alto rendimiento de corte y un acabado excepcional.