• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Tyrolit Discos de corte LONGLIFE para acero 178 x 1,6

Número de artículo: 34332759
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 25 Piezas
  • Pasos del pedido: 25 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Disco de corte

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 34332759
EAN / GTIN 9003172426266
Número del fabricante 34332759
Número L L50140 1501

Descripción

Descripción:

Esta herramienta de máximo rendimiento no solo ofrece una solución económica para sus problemas de costes en los anchos estándar, sino que también los máximos estándares de seguridad. De ello se ocupan la máxima duración y la estabilidad de PREMIUM*** LONGLIFE. Esta herramienta es adecuada para cortar chapas, perfiles, tubos, barras y material macizo.
El surtido de los discos de corte LONGLIFE de 1,6 a 1,9 mm es suficiente para un trabajo rápido y cómodo con la máxima duración de la herramienta, y de 2,5 a 3,0 mm, para la máxima vida útil y estabilidad.

Característica:

Especificación: A 46 S-BFP
Dimensión: DxTxH
Dimensiones: 178x1.6x22.23
Clase E: 21011315
Línea: PREMIUM
Abrasivo: corindón normal
Grano: 46
Forma: recta
Especificación: A 46 S- BFP
Tamaño grano: 46
Dimensiones (prof. x prof. x alt.): 178 x 1,6 x 22,23
Vs / máx: 80
Peso bruto: 0,106 kg
Peso neto: 0,103 kg
Idoneidad del material: Acero
Peso neto: 0,103 kg
Idoneidad del material: Acero
Línea de producto: Premium
Reivindicación: Longlife

Ventaja:

Máxima vida útil mediante la tecnología LONGLIFE
Tiempos de trabajo mínimos gracias a una capacidad de corte extraordinaria y a una carga térmica baja en la pieza de trabajo (formación de calor)
No son necesarios retoques, como limpiar o rebarbar

Aplicación:

De 1,0 a 1,9 mm para el corte más rápido y una formación de rebaba mínima
De 2,0 a 3,0 mm para una vida útil y estabilidad máximas

Material:

robó

Idóneo para:

Para el trabajo con diferentes calidades de acero
Para el corte de chapas, perfiles, tubos, barras y material macizo

Recomendación:

1,0 a 1,9 mm para un corte más rápido y una mínima formación de rebabas
2,0 a 3,0 mm para una vida útil más larga y una estabilidad máxima