• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

3M™ Scotch-Brite™ Cepillo de láminas montado en eje FF-ZS Granate 75mm x 45mm x 6mm ACRS

Número de artículo: 7100093987
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Abanico lijador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7100093987
EAN / GTIN 08711428030433
Número del fabricante 7100093987
Número L L51710 375

Descripción

Ejecución:

Color de producto: Rojo
Material CF con grano abrasivo de carburo de silicio (tipo S)
Forro polar de fibra Scotch-Brite™ tridimensional
Anchura total: 45 mm
Alinear una imagen de cosido en superficies metálicas

Descripción:

Los cepillos laminados montados en eje Scotch-Brite™ están fabricados con láminas de material no tejido montadas sobre un eje. Nuestros cepillos ofrecen un patrón de rugosidad mate y fino.

Característica:

Material CF con grano abrasivo de óxido de aluminio (tipo A)
Material CF con grano abrasivo de carburo de silicio (tipo S).
Fibra polar tridimensional Scotch-Brite™.
Vellón de fibra de nylon
Iguala un patrón de puntadas en superficies metálicas
Eliminación de defectos superficiales
Consistente
Resultado del trabajo reproducible de forma consistente
Superficie de la pieza uniforme y sin marcas de vibración
Acabado uniforme
No hay cambios en la geometría de la pieza
Superficie metálica limpia

Nota:

Coincidencia de zonas previamente mecanizadas (por ejemplo, el cordón de soldadura).
Eliminación de óxidos y manchas en las soldaduras.
Acabado en acero inoxidable y metales no ferrosos
Trabajos ligeros de desbarbado
Trabajos de limpieza y acabado