• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Cepillo de copa Alambre de acero 0,50 mm 80XM14 mm

Número de artículo: 572100 80XM14
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
113 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Material dotación Alambre de acero
⌀ del cepillo D1 80 mm
Rosca M M14
Grosor de las cerdas 0,5 mm
Longitud de guarnición H1 25 + 15 mm
Anillo de apoyo de seguridad
Velocidad de giro máxima 9.000 min-1
Tipo de producto Cepillo de copa

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 572100 80XM14
EAN / GTIN 4017359006467
Número del fabricante 484217

Descripción

Ejecución:

Alambre liso, trenzado y montado a presión en el cuerpo de acero. Efecto de cepillado muy agresivo con una elevada resistencia al desgaste.
Con anillo de apoyo de seguridad, después de la adquisición existen a disposición otras alturas de los filamentos.

Aplicación:

Especial para el alojamiento en lijadoras angulares.
Con rosca interior M14.
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
    ⌀ del cepillo D1× rosca M (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra