Cepillo de copa Alambre de acero 0,50 mm, ⌀ del cepillo D1× rosca M: 65XM14mm

Número de artículo: 572100 65XM14
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
424 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ del cepillo D1× rosca M (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Grosor cerdas 0,5 mm
Material filamentos acero
Versión del material dotación Forma trenzada; forma lisa
Altura filamentos 20 mm
Diámetro cepillo 65 mm
Tipo de boca Funcionamiento a máquina
Asiento Rosca
Rosca M14
Número de revoluciones máx. 12.500 min-1
Anillo de apoyo de seguridad no
Empleo típico Limpieza
Tipo de producto Cepillo de copa
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 572100 65XM14
EAN / GTIN 4017359006573
Número del fabricante 482217
Fabricante/responsable LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 Oettingen, Deutschland, www.lessmann.com

Descripción

Ejecución:

Alambre liso, trenzado y montado a presión en el cuerpo de acero. Efecto de cepillado muy agresivo con una elevada resistencia al desgaste.

Aplicación:

Especial para el alojamiento en lijadoras angulares.
Con rosca interior M14.