Kupolasta četka Čelična žica 0,50 mm 80XM14 mm

Artikl br.: 572100 80XM14
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
136 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Materijal opreme Čelična žica
⌀ četke D1 80 mm
Navoj M M14
Debljina svornjaka 0,5 mm
Duljina obruba H1 25 + 15 mm
Sigurnosni potporni prten da
maksimalan broj okretaja 9.000 min-1
Vrsta proizvoda Kupolasta četka

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 572100 80XM14
EAN / GTIN 4017359006467
Broj proizvođača 484217

Opis

Izvedba:

Glatka žica, spletena i čvrsto prešana u čeličnom korpusu. Agresivno djelovanje četkanja s velikom otpornošću na trošenje.
Nakon uklanjanja sigurnosnog potpornog prstena, na raspolaganju je dodatna obrubna visina.

Upotreba:

Specijalno za prihvat na kutnim brusilicama.
S unutarnjim navojem M14.
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
    Četka ⌀ D1×navoj M (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu