Cepillo de copa Alambre de acero 0,50 mm, ⌀ del cepillo D1× rosca M: 125XM14mm

Número de artículo: 572100 125XM14
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
140 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ del cepillo D1× rosca M (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material dotación Alambre de acero
⌀ del cepillo D1 125 mm
Rosca M M14
Grosor de las cerdas 0,5 mm
Longitud de guarnición H1 25 + 15 mm
Anillo de apoyo de seguridad
Velocidad de giro máxima 6.500 min-1
Tipo de producto Cepillo de copa

Identificación y clasificación

Número de artículo 572100 125XM14
EAN / GTIN 4017359006764
Número del fabricante 487217
Fabricante/responsable LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 OETTINGEN IN BAYERN, Deutschland, www.lessmann.com

Descripción

Ejecución:

Alambre liso, trenzado y montado a presión en el cuerpo de acero. Efecto de cepillado muy agresivo con una elevada resistencia al desgaste.
Con anillo de apoyo de seguridad, después de la adquisición existen a disposición otras alturas de los filamentos.

Aplicación:

Especial para el alojamiento en lijadoras angulares.
Con rosca interior M14.