• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Base 800X600 mm

Número de artículo: 431000 800X600
  • Compensación de altura: 25

Detalles de producto

Datos técnicos

Compensación de altura 25 mm
Altura de trabajo máxima (borde superior placa de granito) 900 mm
adecuado para tamaño de placa longitud×ancho 800×600 mm
Altura de la estructura inferior 720 mm
Anchura de la estructura inferior 550 mm
Profundidad de la estructura inferior 560 mm
Altura estructura inferior, incl. guarniciones de alojamiento 780 mm
Capacidad de carga distribuida en la superficie 500 kg
Material bandeja portaobjetos Haya Multiplex
Peso 28 kg
Tipo de producto Estructura inferior

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 431000 800X600

Descripción

Ejecución:

Construcción soldada estable incl. guarniciones de alojamiento. Las irregularidades del suelo se pueden compensar mediante tornillos regulables en altura.
Base, acero perfilado, pintura RAL 9006 aluminio blanco. Estante de almacenamiento de haya multiplex.

Aplicación:

El alojamiento de mesas de granito natural n.º 430190 − 430500 se realiza a partir de puntos predeterminados (suplementos esféricos de acero).
  • Para mesas de hasta 630 × 630 mm. Para colocar en bancos de trabajo y similares son especialmente adecuados los soportes atornillados ajustables n.º 373500.
  • La guarnición de alojamiento es altamente ajustable y sirve para orientar las mesas (asiento de 3 puntos y 2 tornillos antivuelco como protección contra volcado).

Nota:

Para bases antivibratorias, por favor pedir 4× n.º 086002 tam. 850.
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
    para tamaño de plaquita longitud×anchura (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra