• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Micrómetro de exteriores digital de alta precisión, 0-25 mm, 0,0001mm

Número de artículo: 293-100-20
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
Tipo de producto Micrómetro de exteriores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 293-100-20
EAN / GTIN 4550501353694
Número del fabricante 293-100-20
Número L L40010 14382

Descripción

Descripción:

Este micrómetro de exteriores proporciona mediciones con una resolución de 0,1 µm y es ideal para clientes que necesitan realizar mediciones de alta precisión (como análisis R&R) con un medidor portátil. El micrómetro de alta precisión ABSOLUTE, le ofrece las siguientes ventajas:

Gracias al innovador codificador Mitutoyo ABS (Absolute) con una resolución de 0,1 μm y al husillo de alta tecnología fabricado a máquina, este instrumento de medición reduce el error instrumental a sólo 0,5 µm
Una carcasa estable y un mecanismo de alto rendimiento permiten una fuerza de medición constante (7-9 N).

Característica:

Exactitud: ±0,004″.
Graduación: 0,001″/0,02 mm
Repetibilidad: 1 µm
Pantalla: Pantalla LED verde, signo más 6 dígitos