• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Micrómetro digital para roscas IP65, 75-100 mm, Digimatic

Número de artículo: 326-254-30
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
Tipo de producto Micrómetro de exteriores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 326-254-30
EAN / GTIN 4946368695792
Número del fabricante 326-254-30
Número L L40010 10995

Descripción

Descripción:

Este micrómetro exterior de rosca de tornillo Digimatic debe utilizarse con puntas de yunque / husillo intercambiables opcionales. Esto le permite medir una amplia gama de diámetros métricos y de paso de rosca de tornillo Whitworth. Incluye estándar de ajuste métrico de 60 ° para modelos a partir de 25 mm

Característica:

Digital/Analógico: Digital
Rango de medición: 75 - 100
Incremento de dígitos: 0,001 mm
Escala: Manguito de escala cromado satinado, Ø 18 mm
Pantalla: LCD, altura de los caracteres 7,5 mm
Fuerza de medición: 5-10
ABS / INC (INC CERO): Sí
Alarma de baja tensión: Sí
Pulgada/métrica: Métrica
Volumen de suministro: Incluye caja, patrón de ajuste (60°) (a partir de 25 mm), llave de ajuste, 1 pila, sin insertos de medición intercambiables
Alimentación: 1 batería SR-44
Duración de la batería: Aproximadamente 2,4 años