• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Juego micrómetros de interiores

Número de artículo: 427500
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
14 piezas en stock
  • Norma: Norma de fábrica
  • Graduación tambor de medición: 1/50
  • Embalaje: caja estable

Descripción

Ejecución:

Un micrómetro base 50 − 63 mm y diversas prolongaciones. Al micrómetro base se atornillan una o varias prolongaciones según el campo de medición seleccionado. Las prolongaciones se componen de bloques calibradores cilíndricos.

Ejecución - imagen:

Tapa protectora de rosca
Prolongación de 13 mm
Prolongación de 25 mm
Micrómetro base 50 – 63 mm

Precisión:

(3 + cantidad de prolongaciones + L / 50) µm.

Volumen de suministro:

Micrómetro base y prolongaciones.