• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Horquilla de control con comparador

Número de artículo: 424900
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
12 piezas en stock
  • Norma: Norma de fábrica
  • Embalaje: caja estable

Descripción

Ejecución:

Arco resistente de acero forjado con aislamiento térmico. Yunque y explorador invertido de acero inoxidable templado. Yunque apoyado sobre muelles que se puede retraer por medio de una palanca para incorporar la pieza de trabajo. Explorador invertido ajustable en todo el campo de medición por medio de una cremallera y un tornillo sin fin moleteado. Ajuste por medio de bloque calibrador. Tope de centrado regulable para ajuste en el centro de la pieza de trabajo. Presión de medición constante gracias a los resortes de presión de medición montados. Aplicable a todos los indicadores (no incluido en el precio) con vástago de sujeción de 8 mm. Se prefieren los cuadrantes indicadores n.° 434674 tam. 25/0,5 y tam. 50/1. Las desviaciones de tolerancia de la pieza de trabajos se pueden leer en el indicador numérico.
Con superficies de medición refrentadas de metal duro. Para la medición de espesores y longitudes en piezas cilíndricas, como árboles, pernos y vástagos.

Volumen de suministro:

Sin micrómetro con cuadrante indicador, incluye caja de madera.

Partes opcionales:

Barras de ajuste, cuadrante indicador n.° 434674. Soporte de hierro fundido, soporte de instrumentos de medición tipo Fk para transmitir el movimiento de elevación en el eje de medición, insertos de medición.