• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Peso de prueba 347-11, Clase OIML M1, Valore nominale 1 kg, Botón, El Acero inoxidable está bien torneado

Número de artículo: 347-11
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
Tipo de producto Peso complementario

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 347-11
EAN / GTIN 4045761008816
Número del fabricante 347-11
Número L L40250 289

Descripción

Característica:

  • Clase OIML M1
  • Valore nominale 1 kg
  • Botón
  • El Acero inoxidable está bien torneado

Nota:

  • M1, 1 kg, Pesa individual, en forma de botón, de acero inoxidable torneado
  • Al pedir pesas calibradas, hay que pedir un estuche de pago, ya que la marca de calibración va unida a él

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios