Descripción:
Se trata de un reloj comparador Digimatic alimentado externamente con una salida ″N-ch Open Drain -NG, OK, +NG″. A prueba de polvo y protegido contra salpicaduras de agua, según IEC 60529 (equivalente a IP54) Funciones MAX / MIN / RANGE (runout) Almacena tres ajustes diferentes de preajuste y tolerancia ″Fast-Mode″ (ciclo de adquisición 50 veces / s) para una medición fiable en modo de adquisición de picos (MAX / MIN / RANGE) Función de cálculo Ax. Coeficiente A libremente definible, x = desplazamiento del pistón Gráfico de barras analógico en la pantalla (12 escalas diferentes seleccionables) GO / ± NG Función de evaluación de la tolerancia.
Característica:
Graduación: 0,001″/0,02 mm
ø del orificio del vástago: 8 mm (con casquillo del vástago), 3/8″ / 9,53 mm
Dirección del émbolo: Hasta la dirección horizontal
Nº de soporte: 56AAM331
Escala: Encoder lineal absoluto de tipo capacitivo electrostático
Exactitud: ±0,004″.
Velocidad máxima de respuesta: Ilimitada
Conmutable en pulgadas/métricas: Sí
Descripción: Sonda conectable: LGF con punto de referencia
Alcance: 0 - 1500 mm
Pantalla: Pantalla LED verde, signo más 6 dígitos
Repetibilidad: 1 µm
Entregado: En caja
Pulgada/Métrica