• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Bloques patrón, métricos con certificado JCSS, ISO, clase K, cerámica Zero Cera, 300 mm

Número de artículo: 617683-016
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Bloque patrón

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 617683-016
EAN / GTIN 4946368598796
Número del fabricante 617683-016
Número L L40010 8866

Descripción

Descripción:

Estos bloques patrón de cerámica con un coeficiente de expansión de temperatura muy pequeño le ofrecen las siguientes ventajas: Coeficiente de expansión de temperatura: 0 ± 0.02x10 -6 / K Casi sin envejecimiento del material cerámico Peso extremadamente bajo Sin corrosión No magnético

Característica:

Precisión: DIN EN ISO 3650, clase K
Pulgada/métrica: Métrica
Volumen de suministro: Con carcasa de aluminio