{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | mobilux LED | |
Tipo de lente | esférica | |
Iluminación | LED SMD | |
Lente longitud | 90 mm | |
Lente anchura | 54 mm | |
Ampliación (múltiplo) | 3 | |
Embalaje | Estuche de protección de lentes | |
Suministro de energía | con pilas | |
Cantidad de pilas contenidas | 2 | |
N.º de artículo pilas/baterías incluidas | 081561 LR6 | |
Tipo de producto | Lupa manual con luz |
Número de artículo | 490818 3 | |
EAN / GTIN | 4048347830177 | |
Número del fabricante | 15122 |