Taladro-atornillador de impacto a batería sin batería y cargador, Tipo: M18FDD3-2

Número de artículo: 070211 M18FDD3-2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
137 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Embalaje: Maleta organizada (HD=Heavy Duty)
  • Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión: Milwaukee tipo B 18 V

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Embalaje Maleta organizada (HD=Heavy Duty)
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión Milwaukee tipo B 18 V
Quality Dress M18 FDD3
Suministro de energía a batería
Cantidad de baterías contenidas 0
Tipo batería Ion de litio
Capacidad de la batería 2 Ah
Tensión de batería 18 V
Construcción del motor Motor sin escobillas
Par de giro máximo duro 158 Nm
Velocidad de giro máxima 1.ª marcha 0 min-1 - 550 min-1
Velocidad de giro máxima 2.ª marcha 2.100 min-1
Gama de sujeción del mandril 1,5 mm - 13 mm
⌀ máximo de taladrado espiral en acero 16 mm
⌀ máximo de taladrado espiral en madera 89 mm
Peso 1,4 kg
Vibraciones máximas según EN <2,5 m/s2
Empleo típico Heavy Duty
Tipo de producto Taladro-atornillador
USP1 18 V, 2 velocidades, FIXTEC
USP2 Sin batería, en maleta de transporte, rango de sujeción de mandril de sujeción rápida 1,5-13

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 070211 M18FDD3-2
EAN / GTIN 4058546376567

Descripción

Ejecución:

Taladro-destornillador con batería MILWAUKEE Taladro-destornillador potente de 2 marchas con batería, con giro a la derecha/izquierda. Baterías REDLITHIUM™ con vigilancia de compartimentos individuales e indicador del estado de carga. Robusta caja de engranajes metálica para una vida útil prolongada. Portabrocas metálico de sujeción rápida FIXTEC con bloqueo del husillo. Iluminación por luz LED de la zona de trabajo. Mango con revestimiento Softgrip para una alta comodidad de uso.
Modelo puntero FUEL™ con motor POWERSTATE™ sin escobillas para el máximo grado de eficacia. Reducido desgaste y durabilidad hasta 10 veces superior en comparación con los motores CC estándar. La elevada eficiencia y la mayor capacidad de la batería permiten duraciones hasta 2 veces superiores (en comparación con otras tecnologías de iones de litio). Sistema electrónico REDLINK PLUS™: gestión exclusiva del rendimiento:
  • Con comunicación del sistema máquina de accionamiento − batería.
  • Con protección contra sobrecarga para una vida útil prolongada de la batería, motor y engranaje.

Volumen de suministro:

Versión sin batería, cargador. Incluye maleta de transporte.
Incluye mango adicional para una absorción de par de giro más fácil.

Nota:

Encontrará baterías de recambio y cargadores adecuados a partir del n.° 073816, n.° 073827 y n.° 073840.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra