{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Quality Dress | 9191 | |
Tipo de cinta adhesiva | de dos lados | |
Material de base | Tejido | |
Masa adhesiva | Caucho sintético | |
Adherencia de acero | 0,95 N/mm | |
Capacidad de estiramiento | 9 % | |
Resistencia a la tracción | 2,6 N/mm | |
Particularidad | desgarrable a mano | |
Aplicación | Instalación de moquetas; Montaje | |
resistente a altas temperaturas hasta | -30 °C - 75 °C | |
con forro | no | |
Material cubierta | Papel siliconado | |
Temperatura de almacenamiento | 16 °C - 25 °C | |
Humedad del almacén | 40 % - 65 % | |
Fecha de consumo preferente | 12 mes | |
Color | amarillento | |
Longitud | 25 m | |
Anchura | 50 mm | |
Espesor | 0,26 mm | |
Tipo de producto | Cinta adhesiva |
Número de artículo | 083628 50X25 | |
EAN / GTIN | 8000280457008 | |
Número del fabricante | 7000035445 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Cinta adhesiva 2 lados rollo,50mmx25m, Ancho×Longitud (mm×m): 50X25
a petición
En stock
2.768 piezas en stock
|
a petición
En stock
9.855 piezas en stock
|
|
Anchura | 50 mm | 50 mm |
Temperatura de almacenamiento | 16 °C - 25 °C | 20 °C |
Espesor | 0,26 mm | 0,2 mm |
Material de base | Tejido | Tejido |
con forro | no | no |
Masa adhesiva | Caucho sintético | Caucho sintético |
Tipo de producto | Cinta adhesiva | Cinta adhesiva |