• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

3M™ Cinta de Aluminio 1436

Número de artículo: 7000071797
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 2 Piezas
  • Pasos del pedido: 2 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000071797
EAN / GTIN 04046719293841
Número del fabricante 7000071797
Número L L01310 1299

Descripción

Ejecución:

Adhesivo de goma-resina con buena adhesión a una amplia variedad de sustratos
La cubierta protectora permite la producción de piezas estampadas
Cinta adhesive de aluminio de bajo coste para aplicaciones sencillas
Anchura total: 1040 mm
Rango de aplicación de -25 °C a +70 °C; a corto plazo +100 °C.

Descripción:

La cinta de aluminio 1436 de 3M™ es nuestra cinta de soporte de aluminio de alta calidad para trabajos en tuberías internas y externas. Ofrece un adhesivo fuerte para facilitar la aplicación.

Característica:

Adhesivo de resina de caucho con buena adhesión a una gran variedad de superficies// Cinta adhesiva de aluminio económica para aplicaciones sencillas// Adhesión inicial muy fuerte a la mayoría de las superficies
La baja permeabilidad al vapor de agua proporciona excelentes propiedades de sellado y reparación// La cubierta protectora permite la producción de piezas estampadas
El material de soporte refleja excelentemente el calor y la luz// Buena conformabilidad gracias al fino material de soporte// Cinta adhesiva de aluminio económica para aplicaciones sencillas
Buena conformabilidad gracias al fino material de soporte// Rango de aplicación -25 °C a +70 °C; a corto plazo +100 °C// Película protectora fácil de retirar
Rango de aplicación -25 °C a +70 °C; a corto plazo +100 °C// Rango de aplicación -25 °C a +70 °C; a corto plazo +100 °C// Para uso en interiores

Nota:

Protección contra el calor y la humedad en aplicaciones de temperatura moderada
Para sellar los sistemas de aire acondicionado
Barrera contra la humedad