• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Machos para laminar roscas a máquina sin ranuras de lubricación HSS-E 6HX M1

Número de artículo: 139132 M1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
37 piezas en stock
  • Tipo de rosca: M
  • Ángulo de flanco: 60
  • Material de corte: HSS E
  • Norma: DIN 2174
  • Norma rosca: DIN 13

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño de rosca M1
Recubrimiento TiAlN
Tipo de rosca M
Ángulo de flanco 60 grados
Material de corte HSS E
Norma DIN 2174
Norma rosca DIN 13
Clase de tolerancia ISO 1X 4HX
Forma del corte previo C
Mango Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior no
Empleo con tipo de perforación hasta 1,5×D en agujero ciego; hasta 1,5×D en agujero pasante
Sentido del corte derecha
Paso de rosca 0,25 mm
Longitud total L 40 mm
⌀ de mango Ds 2,5 mm
Vástago cuadrado □ 2,1 mm
⌀ de agujero para roscar, valor orientativo 0,9 mm
⌀ de rosca 1 mm
Número de ranuras de sujeción 3
anillo de color verde
Número de filos Z 3
Profundidad de rosca 1,5 mm
Tipo de producto Macho de laminación

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 139132 M1
EAN / GTIN 4045197446442

Tablas de Aplicación

Aluminio (que produce virutas cortas)
N
23
Acero < 500 N/mm²
P
23
Acero < 750 N/mm²
P
22
Acero < 900 N/mm²
P
22
INOX < 900 N/mm²
M
11
CuZn
N
12
Uni
 
Aceite
 
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Tam. M1-M1,4 - clase de tolerancia: ISO 1X / 4HX
DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ M10; ≈ DIN 376 ≥ M12).
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
    M precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra