• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Pizarra de rotafolio 10

Número de artículo: 974540 10
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo 10
Intervalo de regulación de la altura 1.100 mm - 1.880 mm
Altura 1.880 mm
Superficie de apoyo anchura 675 mm
Superficie de apoyo profundidad 580 mm
Pizarra altura 950 mm
Pizarra anchura 670 mm
Regulable en altura
con juego de espigas no
Situación de montaje Trípode de plástico
Peso 7,2 kg
Tipo de producto repuesto papel pizarra

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 974540 10
EAN / GTIN 4016946211444
Número del fabricante FC43

Descripción

Ejecución:

Pizarra regulable en altura, magnética y apta para escribir. Soporte de cambio rápido para todos los bloques de rotafolio habituales. Con práctica bandeja portaobjetos. Montaje sencillo sin herramientas.
Rotafolio estacionario. Trípode resistente, plegable y fácil de transportar

Lacado:

Gris claro.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios