{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Grosor material | 0,9 mm | |
Capacidad de carga carcasa de armario interior | 1.000 kg | |
Regulación de la altura en el intervalo | 25 mm | |
Cerradura de pasador cilíndrico | bombillo modular | |
Selección del color | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Altura | 2.000 mm | |
Anchura | 1.000 mm | |
Profundidad | 500 mm | |
Anchura en G | 40 | |
Profundidad en G | 20 | |
Guías de soporte | 9 par | |
Número de soportes transversales | 9 | |
Cantidad portaherramientas | 81 | |
Distancia del eje A | 97 mm | |
Frontales del armario | Cierres corredizos | |
Peso | 146 kg | |
Tipo de producto | Armario CNC |
Número de artículo | 971309 C4 | |
EAN / GTIN | 4062406164317 |