• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Juego de ruedas regulable en altura Juego de 2 piezas

Número de artículo: 927206
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
6 piezas en stock
  • Selección del color: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Descripción

Ejecución:

Regulación manual de la altura como módulo insertado en las patas el banco de trabajo, incluidas ruedas con ⌀ 125 mm. El protector de fibras evita que los rodillos queden atascados. Suavidad de marcha óptima gracias a los rodamientos de rodillos de alta calidad, con banda de rodadura de poliuretano que no deja marcas, una resistencia de rodadura mínima y un bajo nivel de ruido de rodadura. El juego de ruedas tiene una capacidad de carga máxima de 100 kg y no se puede montar en pies soporte de 900 mm de altura. No es posible en combinación con bancos de trabajo Ready-to-go. Posibilidad de regulación de la altura a intervalos de 25 mm.

Volumen de suministro:

Juego constituido por 2 módulos insertables, adecuados para 1 pie soporte o 2 patas.

Lacado:

Regulación de la altura gris claro RAL 7035, con recubrimiento de polvo. Ruedas galvanizadas, no configurables.

Nota:

Con la incorporación de ruedas, la altura de trabajo del banco de trabajo aumenta en 150 mm. Para un banco de trabajo con 2 pies soporte necesita 2 juegos.
Para calcular la capacidad de carga del banco de trabajo, solo se deben tener en cuenta 3 ruedas. La capacidad de carga máxima de un banco de trabajo corresponde a 150 kg.